咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HAZET®扭矩螺丝刀,带 1/4 英寸批头支承, 带刻度,自动触发
商品编号
659985
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
最大扭矩
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
659985 30
659985 120
659985 600
659985 1000
分度值:1 刻度 =
反馈
总长度 L
扭力测量精度
扭矩范围
批头座
拧紧方向
数据可记录下来
显示
最大扭矩
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
0.2cNm
触发的
196mm
±6%
0.02cNm - 30cNm
F 6.3
右向拧紧
模拟
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
触觉
可调整
带有调整刻度
机械滑动离合器
cNm
钻套 1/4 英寸
1cNm
触发的
196mm
±6%
20Nm - 1.2Nm
F 6.3
右向拧紧
模拟
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
触觉
可调整
带有调整刻度
机械滑动离合器
cNm
钻套 1/4 英寸
10cNm
触发的
198mm
±6%
1cNm - 600cNm
F 6.3
右向拧紧
模拟
600cNm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
触觉
可调整
带有调整刻度
机械滑动离合器
cNm
钻套 1/4 英寸
10cNm
触发的
198mm
±6%
4cNm - 1000cNm
F 6.3
右向拧紧
模拟
1000cNm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
触觉
可调整
带有调整刻度
机械滑动离合器
cNm
钻套 1/4 英寸
销售价 数量
 
2319.05
2319.05
2319.05
2319.05
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:HAZET®扭矩螺丝刀,带 1/4 英寸批头支承, 带刻度,自动触发
商品编号:659985 30

标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准通过检测。
技术说明

  • 数字显示字体大而明确,易读性佳。

  • 36° 触发距离短,并具有清晰的声音信号。

  • 批头支架(1/4 英寸 - D 6.3/F 6.3),带快速锁扣 - 可用单手快速更换批头。

  • “棘轮功能”带有飞轮机构,可切换到右侧或左侧或固定位置,即使在狭窄空间内也能在进行螺栓旋拧操作时顺利跟踪,从而实现快速作业

  • 触发机械装置由采用高合金工具钢制成 - 不易磨损。

  • 一旦超过数值,将被打滑离合器(“Slipper”)锁定。

  • 通过锁形符号轻松识别锁定状态。

  • 双组分系统由优质玻璃纤维增强塑料和较软的 TPE 手柄区组成。

  • “朝左”的操作方向实现不受扭矩限制地松开。

  • “德国制造”


精度

±6%。
功能

当达到设置值时,螺丝刀以能够听到和感觉到的方式松开,并立即恢复操作就绪。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加