咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CHS/长虹塑料 自锁式尼龙扎带,宽度5mm 白色 售卖规格:200根/包
商品编号
A08343
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

商品详情

商品名称:CHS/长虹塑料 自锁式尼龙扎带,宽度5mm 白色 售卖规格:200根/包
商品编号:A08343 5X250
A08343 5X250
长虹塑料 自锁式尼龙扎带,CHS-5*250 白色 售卖规格:200根/包
A08343 5X300
长虹塑料 自锁式尼龙扎带,CHS-5*300 白色 售卖规格:200根/包
A08343 5X350
长虹塑料 自锁式尼龙扎带,CHS-5*350 白色 售卖规格:200根/包
A08343 5X400
长虹塑料 自锁式尼龙扎带,CHS-5*400 白色 售卖规格:200根/包
A08343 5X500
长虹塑料 自锁式尼龙扎带,CHS-5*500 白色 售卖规格:200根/包


详情页白色A级.jpg

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加