首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
办公用品
办公家具
办公文具
劳动保护
工作服
防护服
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
气动工具连接件
电气电源相关
照明工具及电池
化工类产品及工具
起重工具
胶带类产品
切削液相关产品
其他车间用品
包材
其他车间用品
检视捡拾工具
螺纹修补工具
焊接工具
标记工具
涂刷清洁工具
锁具
扎带
钻机磨床砂轮机
清洗机及配件
其他
扎带
CHS/长虹塑料 自锁式尼龙扎带,宽度3mm 白色 售卖规格:1000根/包
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
CHS/长虹塑料 自锁式尼龙扎带,宽度3mm 白色 售卖规格:1000根/包
商品编号
A08316
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
CHS/长虹塑料
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
规格
规格
3X100
3X120
3X150
3X200
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
检视捡拾工具
螺纹修补工具
焊接工具
标记工具
涂刷清洁工具
锁具
扎带
钻机磨床砂轮机
清洗机及配件
其他
同类其他品牌
HellermannTyton
CHS/长虹塑料
热销
1
2
3
4
5
6
7
HOLEX6件精密螺丝批套装一/十字头
¥32.77
HOLEX六角弯头螺丝起子,长型,带有球头 套装
¥104.40
德国进口Wera梅开扳手套件
¥1014.81
六角弯头螺丝起子套装,90°– 100° 长款,带球头和短型刀柄 粉末涂层
¥919.51
PB六角弯头螺丝起子,长型 镀铬
¥50.18
PB螺丝起子六角弯头套装,长型 粉末涂层
¥353.78
KNIPEX®多功能扳手 Twinkey®
¥403.04
最近浏览
清空
CHS/长虹塑料 自锁式尼龙扎带,宽度3mm 白色 售卖规格:1000根/包
¥17.90 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
规格:
3X100
3X120
3X150
3X200
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:CHS/长虹塑料 自锁式尼龙扎带,宽度3mm 白色 售卖规格:1000根/包
商品编号:A08316
3X100
A08316 3X100
长虹塑料 自锁式尼龙扎带,CHS-3*100 白色 售卖规格:1000根/包
A08316 3X120
长虹塑料 自锁式尼龙扎带,CHS-3*120 白色 售卖规格:1000根/包
A08316 3X150
长虹塑料 自锁式尼龙扎带,CHS-3*150 白色 售卖规格:1000根/包
A08316 3X200
长虹塑料 自锁式尼龙扎带,CHS-3*200 白色 售卖规格:1000根/包
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订