首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
办公用品
办公家具
办公文具
劳动保护
工作服
防护服
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
管加工工具
打孔工具
去毛刺工具
手动刀具
夹具
拉拔分离工具
管道夹持工具
管子钳
钳式扳手
活动扳手
皮带扳手
其他管道扳手
管子钳
宝合重型管子钳
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
宝合重型管子钳
商品编号
A81085
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
BOOHER宝合
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
规格
规格
2504008
2504010
2504012
2504014
2504018
2504024
2504036
2504048
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
管子钳
钳式扳手
活动扳手
皮带扳手
其他管道扳手
同类其他品牌
HOLEX
VBW®
RENNSTEIG
RIDGID PEDDINGHAUS
KNIPEX®
BOOHER宝合
新品
1
热涨刀柄 AD 型
¥1969.96
最近浏览
清空
宝合重型管子钳
¥61.20 元
起
宝合10件刀片13节9x80MM
¥13.87 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
规格:
2504008
2504010
2504012
2504014
2504018
2504024
2504036
2504048
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:宝合重型管子钳
商品编号:A81085
2504008
Article No.
产品详细描述
A81085 2504008
宝合重型管子钳
8"
A81085 2504010
宝合重型管子钳
10"
A81085 2504012
宝合重型管子钳
12"
A81085 2504014
宝合重型管子钳
14"
A81085 2504018
宝合重型管子钳
18"
A81085 2504024
宝合重型管子钳
24"
A81085 2504036
宝合重型管子钳
36"
A81085 2504048
宝合重型管子钳
48"
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订