咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆形会议桌,高度可调
商品编号
974203
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:圆形会议桌,高度可调
商品编号:974203

颜色

台面装饰有 5 种颜色可供选择:皇家枫木、天然橡木、浅灰色、珍珠白、金属灰色。
底脚架有 3 种颜色可供选择:纯白、铝银、金属灰。
技术说明

舒适的会议桌。直径为 1000 mm 的圆形三聚氰胺台面,厚度 25 mm。带十字型底座的圆柱。十字型底座由焊接钢支架制成。高度调节范围为 720 至 1160 mm。在桌面下方使用阻尼气压弹簧和手动触发器调节高度。适用于硬质和软质地板的直径 50 mm 滚轮,所有 4 个滚轮均带有锁定机构。每个滚轮的承重量:50 kg。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加