咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
盲铆钉,铝/钢,散装
商品编号
771000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
铆钉直径/杆长 (D / L)
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
771000 3,2/6
771000 3,2/8
771000 3,2/10
771000 3/6
771000 3/8
771000 4,8/6
771000 4,8/8
771000 4,8/10
771000 4/6
771000 4/8
771000 4/10
头部形状
空心铆钉材料
空心铆钉直径 D
空心铆钉长度 L
装夹范围
钻孔直径
铆钉数量(件)
铆钉芯轴材料
FK
铝合金
3.2mm
6mm
1.5mm - 3.5mm
3.3mm
500
钢制,镀锌
FK
铝合金
3.2mm
8mm
3.5mm - 5mm
3.3mm
500
钢制,镀锌
FK
铝合金
3.2mm
10mm
5mm - 7mm
3.3mm
500
钢制,镀锌
FK
铝合金
3mm
6mm
2.5mm - 3.5mm
3.1mm
500
钢制,镀锌
FK
铝合金
3mm
8mm
4.5mm - 5mm
3.1mm
500
钢制,镀锌
FK
铝合金
4.8mm
6mm
2mm - 2.5mm
4.9mm
500
钢制,镀锌
FK
铝合金
4.8mm
8mm
2.5mm - 4.5mm
4.9mm
500
钢制,镀锌
FK
铝合金
4.8mm
10mm
4.5mm - 6mm
4.9mm
500
钢制,镀锌
FK
铝合金
4mm
6mm
1.5mm - 3mm
4.1mm
500
钢制,镀锌
FK
铝合金
4mm
8mm
4mm - 5mm
4.1mm
500
钢制,镀锌
FK
铝合金
4mm
10mm
5mm - 6.5mm
4.1mm
500
钢制,镀锌
销售价 数量
 
306.97
343.40
369.87
299.97
336.49
496.28
507.54
534.63
343.40
369.87
418.87

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:盲铆钉,铝/钢,散装
商品编号:771000 3,2/6

材料

空心铆钉 – 铝合金;铆钉芯轴 – 钢制,镀锌。
应用

标准应用。
推荐

GESIPA® 盲铆钉 – 经验法则:
材料厚度 + 铆钉杆直径 = 铆钉杆长

示例:
材料:金属板 3 mm + 金属板 3mm + 孔 4 mm = 10 mm 铆钉杆长 > 得到盲铆钉 4 × 10。
技术说明

盲铆钉确保即使在单侧可接触的情况下,也能将不同材料或敏感材料永久安全地连接在一起。
头形:扁圆头 = FK;大头 = K。
标准化盲铆钉的基本特性由多个 DIN EN ISO 标准定义。这些特性主要包括几何尺寸和机械性能。材料选择和表面涂层等其他连接器特性由标准做出一般性规定,并由制造商自行选择。这些盲铆钉特性的规范严格限制了连接参数的公差范围和可实现的要求。符合 DIN EN ISO 标准的盲铆钉通常用于固定部件。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加