咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套管钳
商品编号
729932
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • 3.3
  • 3.7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
729932 3.3
729932 3.7
总长度
最大套管长度
用于电缆外径
132mm
26mm
4mm - 14mm
132mm
37mm
6mm - 15mm
销售价 数量
 
2696.61
2696.61
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 3.3
  • 3.7
数量:

商品详情

商品名称:套管钳
商品编号:729932 3.3
应用

可在电缆和导线上轻松安装(展开)任何类型的套管。
技术说明

塑料钳体,带 3 个可更换钢芯轴。开口宽度可以用锁紧螺钉进行调整。左右手均可灵活使用。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加