咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
米字头螺丝刀套装,带双组分 SwissGrip Evo 手柄
商品编号
667798
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
螺丝起子数量
  • 4
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
667798 4
系列
螺丝起子数量
SwissGrip
4
销售价 数量
 
533.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 4
数量:

商品详情

商品名称:米字头螺丝刀套装,带双组分 SwissGrip Evo 手柄
商品编号:667798 4
供货范围

配有墙装托架。
技术说明

刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。
SwissGrip Evo 强力握柄可以顺利传递需要的扭矩,即使用湿手或沾满油污的手抓握也不打滑。经过改良的圆形设计实现无疲劳工作。高科技 3K 材料提升了化学和机械稳定性。
手柄带“Rainbow”颜色标记,方便快速取用正确的工具。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加