咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
米字头螺丝刀,带双组分 SwissGrip Evo 手柄
商品编号
667797
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
十字头规格
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
667797 0
667797 1
667797 2
667797 3
刀杆长度
十字头规格
总长度
用于螺丝直径
系列
60mm
0
140mm
至 2mm
SwissGrip
80mm
1
175mm
2.1 − 3mm
SwissGrip
100mm
2
205mm
3.1 − 5.2mm
SwissGrip
150mm
3
270mm
5.3 − 7.2mm
SwissGrip
销售价 数量
 
90.39
102.47
131.88
180.78
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
数量:

商品详情

商品名称:米字头螺丝刀,带双组分 SwissGrip Evo 手柄
商品编号:667797 0
技术说明

刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。
SwissGrip Evo 强力握柄可以顺利传递需要的扭矩,即使用湿手或沾满油污的手抓握也不打滑。经过改良的圆形设计实现无疲劳工作。高科技 3K 材料提升了化学和机械稳定性。
手柄带“Rainbow”颜色标记,方便快速取用正确的工具。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加