咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一字头螺丝刀,带双组份 SwissGrip Evo 手柄
商品编号
660042
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
刀刃宽度 b
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
660042 3,5
660042 4
660042 5,5
660042 6,5
660042 8
660042 10
刀刃厚度 a
刀杆长度
刀身尖端
刀身编号
总长度
0.5mm
90mm
黑色
1
180mm
0.6mm
100mm
黑色
2
195mm
0.8mm
120mm
黑色
3
220mm
1mm
140mm
黑色
4
245mm
1.2mm
160mm
黑色
5
270mm
1.6mm
180mm
黑色
6
300mm
销售价 数量
 
79.02
87.04
101.14
117.17
144.66
180.78
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:一字头螺丝刀,带双组份 SwissGrip Evo 手柄
商品编号:660042 3,5
优点

  • 呈平面平行的分级刀刃,采用平面而非线性接触,提高扭矩传递。
  • 无凸轮滑脱效应。
  • 刀刃与标准和非标准螺丝槽口完美匹配。
  • 手柄光滑,无毛刺,防止摩擦手掌。
  • 凸球状设计,符合人体工程学,带有易于抓握且呵护皮肤的表面,确保操作舒适,并且可以传递高扭矩。
  • 防滚防护。
  • 带有驱动图标和规格标识。

技术说明

刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬。刀尖呈黑色。呈平面平行的分级刀刃,采用平面而非线性接触,提高扭矩传递。
SwissGrip Evo 强力握柄可以顺利传递需要的扭矩,即使用湿手或沾满油污的手抓握也不打滑。凭借改良款圆形设计实现无疲劳工作。高科技 3K 材料化提高耐化学性和机械性。握柄带有“Rainbow”颜色标记,方便快速找到正确的驱动尺寸
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加