咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
粗磨砂轮 PREMIUM*** Focur
商品编号
560150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
砂轮直径 × 砂轮宽度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
560150 125X7
560150 178X7
560150 230X7
孔直径
砂轮厚度
砂轮直径
22.23mm
7mm
125mm
22.23mm
7mm
178mm
22.23mm
7mm
230mm
销售价 数量
 
86.33
117.27
177.12
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:粗磨砂轮 PREMIUM*** Focur
商品编号:560150 125X7
技术说明

特殊型号,用于铸件加工。高品质的锆石刚玉和碳化硅,在确保最高磨削量的同时,无需施加很大的按压力,包括矿化铸件。
技术规格:ZA24P-BFP。

  • 粗加工砂轮的粒度、粘结、参与磨削过程的辅料以及加固,都针对相应的应用领域进行了最佳匹配,从而实现卓越的磨削能力和使用寿命。
  • 类型:粗加工砂轮,弯头(类型 27,28,29)
  • 磨削角度 20° 至 30°
  • 应用:圆周速度最高为 80 m/s 的电动和气动角磨机,用于对焊缝、平面和边缘进行打磨。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加