咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
红宝石滚珠探头 陶瓷,长度 75 mm
商品编号
494235
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
滚珠直径 D
  • 5
  • 6
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
494235 5
494235 6
有效工作长度
柄部材料
柄部直径 S
滚珠直径 D
重量
长度 L
58.5mm
陶瓷
3.8mm
5mm
5.63g
75mm
63.5mm
陶瓷
4.5mm
6mm
5.64g
75mm
销售价 数量
 
953.39
940.50
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 5
  • 6
数量:

商品详情

商品名称:红宝石滚珠探头 陶瓷,长度 75 mm
商品编号:494235 5
提示

其他尺寸和刀杆结构的探针承索。
技术说明

用于测量机和机床的探针,陶瓷材质,带有 M4 螺纹。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加