咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测针延长杆
商品编号
494215
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
长度
  • 30
  • 40
  • 50
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
494215 30
494215 40
494215 50
材料
柄直径
重量
长度
陶瓷
3mm
0.97g
30mm
陶瓷
3mm
1.22g
40mm
陶瓷
3mm
1.51g
50mm
销售价 数量
 
836.11
870.91
907.03
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 30
  • 40
  • 50
数量:

商品详情

商品名称:测针延长杆
商品编号:494215 30
提示

探头加长杆和其他尺寸的转接头承索。
技术说明

带有 M2 螺纹,柄部 ⌀ 3.0 mm。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加