咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
加长螺母
商品编号
375396
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
螺纹
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
375396 M6
375396 M8
375396 M10/17
375396 M12
375396 M12/19
375396 M14
375396 M16
375396 M18
375396 M20
375396 M24
‌扳手开口度 SW
中心距 e
型号
总长度
螺纹
10mm
11.05mm
6334
18mm
M6
13mm
14.38mm
6334
24mm
M8
17mm
17.77mm
6334
30mm
M10
18mm
20.03mm
6334
36mm
M12
19mm
20.03mm
6334
36mm
M12/19
21mm
23.36mm
6334
42mm
M14
24mm
26.75mm
6334
48mm
M16
27mm
30.14mm
6334
54mm
M18
30mm
33.53mm
6334
60mm
M20
36mm
39.98mm
6334
72mm
M24
销售价 数量
 
21.42
21.42
26.49
29.09
29.09
48.64
47.77
78.60
87.99
145.17

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:加长螺母
商品编号:375396 M6
材料

硬化,黑色。
应用

用于连接两个双头螺栓。
技术说明

双倍加长型厚螺母,编号 375385(= 3.0 d 高),两面均为平面。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加