咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
长螺母
商品编号
375386
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
螺纹
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
375386 M8
375386 M10
375386 M10/17
375386 M12
375386 M12/19
375386 M14
375386 M16
375386 M20
375386 M24
‌扳手开口度 SW
中心距 e
凸肩直径
凸肩高度
型号
总长度
螺纹
13mm
14.38mm
18mm
3.5mm
6330B
12mm
M8
16mm
17.77mm
22mm
4mm
6330B
15mm
M10
17mm
22mm
4mm
6331
15mm
M10/17
18mm
20.03mm
25mm
4mm
6330B
18mm
M12
19mm
25mm
4mm
6331
18mm
M12/19
21mm
23.36mm
28mm
4.5mm
6330B
21mm
M14
24mm
26.75mm
31mm
5mm
6330B
24mm
M16
30mm
33.53mm
37mm
6mm
6330B
30mm
M20
36mm
39.98mm
45mm
6mm
6330B
36mm
M24
销售价 数量
 
5.94
8.53
9.52
11.31
11.14
21.42
20.55
33.29
54.71

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:长螺母
商品编号:375386 M8
技术说明

厚螺母(= 1.5 d 高),一端扁平,用来支承平垫圈,编号 375340,另一端则呈球面,用来支承锥面垫圈,编号 375355 D 或者编号 375360 G。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加