咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
柱头螺栓
商品编号
375381
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
螺纹 M × 长度 L
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
375381 M8X40
375381 M8X63
375381 M8X100
375381 M10X50
375381 M10X80
375381 M10X125
375381 M10X200
375381 M12X63
375381 M12X80
375381 M12X100
375381 M12X125
375381 M12X150
375381 M12X200
375381 M14X63
375381 M14X100
375381 M14X150
375381 M16X75
375381 M16X100
375381 M16X125
375381 M16X150
375381 M16X200
375381 M16X250
375381 M16X300
375381 M20X80
375381 M20X125
375381 M20X150
375381 M20X200
375381 M20X250
375381 M20X300
375381 M20X500
375381 M24X150
375381 M24X200
375381 M24X250
375381 M24X300
375381 M24X400
螺纹
长度 L
长度 a
长度 b
M8×40
29mm
29mm
20mm
M8×63
52mm
52mm
40mm
M8×100
89mm
89mm
63mm
M10X50
37mm
37mm
23mm
M10×80
67mm
67mm
50mm
M10×125
112mm
112mm
75mm
M10×200
187mm
187mm
125mm
M12×63
48mm
48mm
32mm
M12×80
66mm
66mm
45mm
M12×100
86mm
86mm
63mm
M12×125
111mm
111mm
75mm
M12×150
136mm
136mm
95mm
M12×200
186mm
186mm
125mm
M14×63
46mm
46mm
32mm
M14X100
83mm
83mm
63mm
M14×150
133mm
133mm
95mm
M16×75
56mm
56mm
45mm
M16×100
81mm
81mm
63mm
M16×125
106mm
106mm
75mm
M16×150
131mm
131mm
95mm
M16×200
200mm
181mm
125mm
M16×250
181mm
131mm
160mm
M16×300
131mm
281mm
190mm
M20×80
281mm
53mm
32mm
M20×125
98mm
98mm
70mm
M20×150
123mm
123mm
95mm
M20×200
173mm
173mm
125mm
M20×250
223mm
223mm
160mm
M20×300
273mm
273mm
190mm
M20×500
473mm
473mm
250mm
M24×150
115mm
115mm
95mm
M24×200
165mm
165mm
120mm
M24×250
215mm
215mm
160mm
M24×300
265mm
265mm
190mm
M24X400
365mm
365mm
250mm
销售价 数量
 
19.68
20.55
24.75
21.42
26.49
32.41
41.83
26.49
27.36
29.09
35.88
47.77
42.69
31.56
39.21
46.16
40.96
47.77
46.16
59.77
84.52
81.91
121.28
63.24
80.32
111.01
111.01
134.89
163.11
245.03
123.89
171.64
177.59
244.16
262.96

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:柱头螺栓
商品编号:375381 M8X40
材料

调质钢
强度等级:8.8
应用

可以根据具体需要,组装 T 型槽螺钉和 T 型槽螺帽,编号 375315 − 375330,螺帽,编号 375385 − 378395 以及平垫圈,编号 375340 − 375360。
技术说明

轧辊螺纹。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加