咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
垫片
商品编号
375341
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
适用于螺纹
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
375341 M6
375341 M8
375341 M10
375341 M12
375341 M14
375341 M16
375341 M20
375341 M24
厚度 h
型号
外径 d2
适用于螺纹
钻孔直径 d1
3mm
6340
17mm
M6
6.4mm
4mm
6340
23mm
M8
8.4mm
4mm
6340
28mm
M10
10.5mm
5mm
6340
35mm
M12
13mm
5mm
6340
40mm
M14
15mm
6mm
6340
45mm
M16
17mm
6mm
6340
50mm
M20
21mm
8mm
6340
60mm
M24
25mm
销售价 数量
 
9.41
9.41
9.41
12.31
12.88
17.08
26.49
39.21

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:垫片
商品编号:375341 M6
应用

特别适用于夹钳。
特别用于夹具制造。
技术说明

高强度,经压平及硬化处理,倒角。
硬化,黑色。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加