咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 形槽螺栓(8.8.) 整套
商品编号
375301
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
375301 121250
375301 121280
375301 141250
375301 141263
375301 141280
375301 161663
375301 1412125
375301 1614100
375301 1614160
375301 1616100
375301 1616160
375301 1816100
375301 1816130
375301 1816160
375301 2020115
375301 2020150
375301 2020210
375301 2220110
375301 2220150
375301 2220215
375301 2424125
375301 2424150
375301 2424210
375301 2824110
375301 2824150
375301 2824210
375301 2824250
T 形槽额定尺寸
型号
狭长石材宽度 a
石材宽度 e
螺纹 G
螺纹长度 b
长度 L
高度 k
12mm
787
11.7mm
18mm
M12
30mm
50mm
7mm
12mm
787
11.7mm
18mm
M12
55mm
80mm
7mm
14mm
787
13.7mm
22mm
M12
38mm
50mm
8mm
14mm
787
13.7mm
22mm
M12
35mm
50mm
8mm
14mm
787
13.7mm
22mm
M12
55mm
80mm
8mm
16mm
787
15.7mm
25mm
M16
40mm
63mm
9mm
14mm
787
13.7mm
22mm
M12
80mm
125mm
8mm
16mm
787
15.7mm
25mm
M14
60mm
100mm
9mm
16mm
787
15.7mm
25mm
M14
100mm
160mm
9mm
16mm
787
15.7mm
25mm
M16
60mm
100mm
9mm
16mm
787
15.7mm
25mm
M16
100mm
160mm
9mm
18mm
787
17.7mm
28mm
M16
60mm
100mm
10mm
18mm
787
17.7mm
28mm
M16
75mm
160mm
10mm
18mm
787
17.7mm
28mm
M16
100mm
160mm
10mm
20mm
787
19.7mm
32mm
M20
70mm
80mm
12mm
20mm
787
19.7mm
32mm
M20
95mm
125mm
12mm
20mm
787
19.7mm
32mm
M20
130mm
200mm
12mm
20mm
787
21.7mm
35mm
M20
70mm
110mm
14mm
20mm
787
21.7mm
35mm
M20
95mm
150mm
14mm
22mm
787
21.7mm
35mm
M20
125mm
215mm
14mm
24mm
787
23.7mm
40mm
M24
75mm
125mm
16mm
24mm
787
23.7mm
40mm
M24
95mm
150mm
16mm
24mm
787
23.7mm
40mm
M24
130mm
210mm
16mm
28mm
787
27.7mm
44mm
M24
65mm
110mm
18mm
28mm
787
27.7mm
44mm
M24
95mm
150mm
18mm
28mm
787
27.7mm
44mm
M24
130mm
210mm
18mm
28mm
787
27.7mm
44mm
M24
170mm
250mm
18mm
销售价 数量
 
118.68
125.48
118.68
141.68
125.48
158.05
142.56
159.64
172.52
169.92
197.27
173.39
188.72
200.75
260.51
316.82
306.54
264.71
322.76
310.00
454.30
408.14
507.28
459.38
423.47
517.40
498.74

商品详情

商品名称:T 形槽螺栓(8.8.) 整套
商品编号:375301 121250
标准

DIN 787
供货范围

完整,带垫片,编号 375341
提示

  • 读数实例——规格尺寸 6625 表示:T 型槽 = 6 mm,螺纹 G = M6,长度 L = 25 mm。

技术说明

T 型槽螺栓,经调质处理,黑色,强度等级 8.8。
可选附件

垫片:见编号 35341 以及高螺母:见编号375386。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加