咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
校直楔块
商品编号
374905
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
最高支架高度
  • 60
  • 105
  • 155
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
374905 60
374905 105
374905 155
丝杠每转动一次的高度调整
型号
底面宽度
底面长度
最小支承高度
最高支架高度
负载能力
9mm
6460
54mm
63mm
47mm
60mm
28kN
1.2mm
6460
87mm
118mm
80mm
105mm
70kN
2mm
6460
125mm
140mm
135mm
155mm
175kN
销售价 数量
 
3825.49
8180.38
21381.72

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 60
  • 105
  • 155
数量:

商品详情

商品名称:校直楔块
商品编号:374905 60
应用

特别适用于大型工具机床上重型铸件或锻件开裂后的加工
供货范围

含可更换球形衬垫,编号为375000.
提示

扁平工件托架,带 ⌀ 12 mm 定心孔,适用于编号 375000 − 375030 的顶帽。
技术说明

非常稳定的结构;球墨铸铁和回火钢。经过研磨加工的楔面能够实现细腻且均匀的高度调整,精度超过 1/10 mm。可以通过滚花螺钉,或者使用一把六角扳手来进行高度调整。双重效应能够保证大行程和精确的垂直动作,同时不会出现侧向偏移。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加