咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
支撑座
商品编号
373505
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
最高支架高度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
373505 52
373505 65
373505 100
373505 140
373505 210
373505 300
头部直径
底部直径
最小支承高度
负载能力
适用于带槽口的压板
50mm
50mm
38mm
60kN
14mm - 22mm
50mm
50mm
50mm
60kN
14mm - 22mm
50mm
50mm
70mm
60kN
14mm - 22mm
65mm
70mm
100mm
100kN
20mm - 40mm
70mm
80mm
140mm
165kN
20mm - 40mm
80mm
95mm
190mm
350kN
20mm - 40mm
销售价 数量
 
486.72
519.15
590.94
1048.57
1895.67
3449.77

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:支撑座
商品编号:373505 52
提示

从规格 52 起带有定心孔 ⌀ 12 mm,用于套接编号 375000 − 375030。
技术说明

主体和主轴经硬化处理,黑色,螺纹为梯形。
具有自锁式梯形螺纹,终端带挡板。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加