咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
B 型定心夹具
商品编号
370054
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
螺纹 × 长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
370054 M4X12
370054 M5X15
370054 M6X18
370054 M8X25
Dmax
Dmin
H
H1
L
扳手开口度 SW
最大夹紧力
10.3mm
8mm
5.5mm
5.1mm
7.1mm
3mm
1.5kN
12.3mm
10mm
6.4mm
6.2mm
9mm
4mm
2.5kN
16.3mm
12mm
8.6mm
7.9mm
10.6mm
5mm
5kN
22mm
16mm
11.5mm
10.4mm
15.4mm
6mm
9kN
销售价 数量
 
307.99
307.99
365.20
409.03

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:B 型定心夹具
商品编号:370054 M4X12
材料

调质钢,经过氧化处理。硬化(33-39 HRC)。
优点

  • 下拉作用。
  • 快速方便地夹紧部件。

应用

用于在孔中进行工件定心与夹紧。楔形表面可实现高夹紧力。
提示

在夹紧过程中,夹紧力是点对点作用于孔壁。
技术说明

B 型,带圆柱头螺栓。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加