咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
A 型定心夹具
商品编号
370053
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
螺纹 × 长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
370053 M4X12
370053 M5X15
370053 M6X18
370053 M8X25
Dmax
Dmin
H
H1
L
扳手开口度 SW
最大夹紧力
10.3mm
8mm
5.5mm
0.9mm
7.3mm
2.5mm
0.9kN
12.3mm
10mm
6.4mm
1.1mm
9.1mm
3mm
1.5kN
16.3mm
12mm
8.6mm
1.3mm
11.2mm
4mm
2.1kN
22mm
16mm
11.5mm
1.6mm
16.2mm
5mm
4kN
销售价 数量
 
262.95
262.95
307.99
335.99

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:A 型定心夹具
商品编号:370053 M4X12
材料

调质钢,经过氧化处理。硬化(33-39 HRC)。
优点

  • 下拉作用。
  • 快速方便地夹紧部件。

应用

用于在孔中进行工件定心与夹紧。楔形表面可实现高夹紧力。
提示

在夹紧过程中,夹紧力是点对点作用于孔壁。
技术说明

A 型,带沉头螺栓。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加