咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹紧偏心件
商品编号
370052
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
螺纹
  • M8
  • M10
  • M12
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
370052 M8
370052 M10
370052 M12
L1
SW1
夹紧力
扳手开口度 SW
最大拧紧扭矩
直径 D
行程 S
长度 L
高度 H
高度 H1
高度 H2
16.4mm
6mm
5.2kN
19mm
50Nm
24mm
4.4mm
12mm
16mm
8mm
12mm
20.5mm
8mm
8kN
24mm
75Nm
30mm
5.5mm
15mm
20mm
10mm
15mm
23.2mm
10mm
9.3kN
27mm
90Nm
34mm
6.2mm
17mm
24mm
12mm
18mm
销售价 数量
 
418.76
493.03
597.72

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • M8
  • M10
  • M12
数量:

商品详情

商品名称:夹紧偏心件
商品编号:370052 M8
材料

调质钢,经过氧化处理。
优点

  • 紧凑的设计。
  • 快速方便地夹紧部件。

应用

用于侧向夹紧狭长和较宽工件。借助开口扳手拧紧夹紧偏心件,进而夹紧工件。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加