咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
阶梯卡爪 移动式
商品编号
360573
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 125
  • 160
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360573 125
360573 160
卡爪宽度 b
卡爪长度 l
卡爪高度 h
用于类型
适合的颜色代码
长度 l1
高度 h1
124.4mm
70mm
39.5mm
125
HOLEX NC
40mm
20mm
160.4mm
114mm
49.8mm
160
HOLEX NC
64mm
25mm
销售价 数量
 
3927.95
6660.44
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 125
  • 160
数量:

商品详情

商品名称:阶梯卡爪 移动式
商品编号:360573 125
应用

用于固定前置卡爪,编号 360538、360539、360541。
适用于

NC 高压虎钳,编号 360565。
材料

经过硬化、氮化处理,两侧均光滑。
供货范围

含紧固螺栓。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加