咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
攻丝夹头,ER-Synchro
商品编号
338135
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
适用于 ER 弹簧夹套尺寸
  • 8
  • 11
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
338135 8
338135 11
E
L1
L2
L3
悬伸长度 A 尺寸
攻丝范围
直径 D1
直径 D2
直径 D3
25mm
100mm
137mm
165mm
191mm
M0,5 − M3
10mm
20mm
26mm
35mm
150mm
196mm
228mm
254mm
M3 - M6
16mm
26mm
32mm
销售价 数量
 
8836.73
8762.48
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 8
  • 11
数量:

商品详情

商品名称:攻丝夹头,ER-Synchro
商品编号:338135 8
优点

  • 在扭矩负载下也能平稳运行,确保工艺安全。
  • 延长丝锥/挤压丝锥的使用寿命。
  • 外径明显小于先前可用直径。
  • 与传统的同步夹头(适用于 ER8)相比,直接在刀具上的内部冷却效果显著提高。
  • 在最低的侧面压力下,径向跳动精度加倍。
  • 带阻尼的旋转方向反转可减少刀具断裂。

提示

产品编号 338131 – 338135,仅结合 CENTRO/P 弹簧夹头(编号 309365– 309372)使用。轴向力越弱,质量越好,磨损越少,使用寿命越长,工艺越安全。
技术说明

  • 极低的轴向力实现较低的侧面压力和出色的表面质量。
  • 圆周方向的扭转减振器和补偿机构。
  • 在 ⌀10 的干涉轮廓下可达到 150 mm 的深度(螺纹尺寸为 M0.5-M3)。
  • 适用于高达 80 bar 的内部冷却液供应。
  • 适用于丝锥和挤压丝锥。
  • 适用于右旋和左旋螺纹。
  • 适用于盲孔和通孔。
  • 压缩和拉伸方向上的最小长度补偿。
  • 大幅降低新旧数控加工中心的侧面压力。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加