咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆 通用
商品编号
320381
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刀柄直径 / 刀片尺寸 A 规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
320381 6316-100HP
320381 6316-130HP
刀片尺寸
备件
悬伸长度 A 尺寸
柄直径
精加工/粗加工分配
配套适用的转位刀片
16
S07
100mm
63mm
粗加工
VC..1604..
16
S07
130mm
63mm
粗加工
VC..1604..
销售价 数量
 
5128.77
5128.77
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:车刀杆 通用
商品编号:320381 6316-100HP
提示

配套适用的 HP 喷嘴,编号 320001 需要单独订购!备件(编号 320610 − 320626)请参见备件清单。
PSC 夹紧销敬请垂询。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加