咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VDI 刀具刀柄 VARIA VXT
商品编号
319848
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
BMT/X 尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319848 40-95
319848 55-70
319848 55-100
319848 60-90
319848 65-72
b1
l1
轴距 L1 右侧
轴距 L2 左侧
配套适用的刀柄
76.8mm
125mm
70mm
62mm
VXT3
85mm
100mm
64mm
64mm
VXT3
85mm
100mm
64mm
64mm
VXT3
108mm
125mm
94mm
84mm
VTX4
94mm
107mm
70mm
73mm
VTX4
销售价 数量
 
6906.02
7487.72
7450.58
7128.80
7524.84

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:VDI 刀具刀柄 VARIA VXT
商品编号:319848 40-95
优点

  • 优化稳定性和减震性
  • 刀具更换,灵活性和模块化。
  • 超高的准确性和重复精度 (+/- 0.002)。
  • 与 VARIA VX 向下兼容

应用

用于静态旋转应用的快速更换系统。
适用于

规格尺寸:40-95、55-70、55-100 嵌件 VARIA 编号 319845。
规格尺寸:60-80、65-72 嵌件 VARIA 编号 319846
技术说明

VXT − 双锥柔性系统。通过多边形,最高可以耐抗 200 N•m 的扭矩。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加