咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VDI 刀具刀柄 VARIA VXT
商品编号
319847
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
VDI/X 尺寸
  • 30-100
  • 40-100
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319847 30-100
319847 40-100
b1
l1
配套适用的刀柄
64mm
130mm
VXT3
76mm
135mm
VXT4
销售价 数量
 
7487.72
7735.24

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 30-100
  • 40-100
数量:

商品详情

商品名称:VDI 刀具刀柄 VARIA VXT
商品编号:319847 30-100
优点

  • 优化稳定性和减震性
  • 刀具更换,灵活性和模块化。
  • 超高的准确性和重复精度 (+/- 0.002)。
  • 与 VARIA VX 向下兼容

应用

用于静态旋转应用的快速更换系统。
适用于

规格尺寸:30 - 100 嵌件 VARIA 编号 319845。
规格尺寸:40 - 100 嵌件 VARIA 编号 319846
技术说明

VXT − 双锥柔性系统。通过多边形,最高可以耐抗 200 N•m 的扭矩。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加