咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER mini 弹簧夹套竖长杆 圆柱形
商品编号
300681
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
适用于 ER 弹簧夹套尺寸
  • 8
  • 11
  • 16
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
300681 8
300681 11
300681 16
L2
刀柄长度 L1
外径 D
夹紧范围
柄直径 d
用于 ER 弹簧夹头
15.6mm
200mm
12mm
0.5mm - 5mm
12mm
8mm
20.5mm
200mm
16mm
0.5mm - 7mm
16mm
11mm
27.5mm
200mm
22mm
0.5mm - 10mm
20mm
16mm
销售价 数量
 
2817.89
2886.18
3005.73
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 8
  • 11
  • 16
数量:

商品详情

商品名称:ER mini 弹簧夹套竖长杆 圆柱形
商品编号:300681 8
可选附件

ER 弹簧夹套编号 308878 − 309434,备用 ER 螺母编号 309580;309650。
提示

不适用于放在热缩刀柄上使用。
技术说明

存在用于内冷的通孔。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加