咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
滚花成型刀具 通用纵向车削
商品编号
290009
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刀柄规格
  • 10
  • 12
  • 16
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
290009 10
290009 12
290009 16
工作范围
活销
用于滚花孔直径 d2
用于滚花宽度 b
用于滚花直径 d1
3mm - 25mm
299910 5
4mm
4mm
10mm
3mm - 25mm
299910 5
4mm
4mm
10mm
3mm - 50mm
299910 6
4mm
4mm
15mm
销售价 数量
 
3034.19
3034.19
3034.19

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 10
  • 12
  • 16
数量:

商品详情

商品名称:滚花成型刀具 通用纵向车削
商品编号:290009 10
技术说明

刀柄上的螺纹杆用于修正后角。
硬质合金滚销,更加耐磨。
模块化的设计:可以用于左向和右向加工。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加