咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Mute 切换刀头 SVXC
商品编号
265231
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
柄部直径 / 刀片尺寸
  • 16/11
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
265231 16/11
中心偏差 L3
刀片尺寸
总长度 L
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
系列
转位刀片 螺钉
配套适用的转位刀片
16mm
11mm
8mm
25mm
16mm
Master Mute
269028 38
VC..1103..
销售价 数量
 
2287.67
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 16/11
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Mute 切换刀头 SVXC
商品编号:265231 16/11
适用于

减震镗杆柄,编号 265060 – 265076。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加