咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Mute 切换刀头 SVUC
商品编号
265227
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
柄部直径 / 刀片尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
265227 16/11
265227 20/11
265227 25/11
265227 32/16
265227 40/16
中心偏差 L3
刀片尺寸
总长度 L
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
系列
转位刀片 螺钉
配套适用的转位刀片
16mm
11mm
17mm
25mm
16mm
Master Mute
269028 38
VC..1103..
15mm
11mm
20.5mm
27mm
20mm
Master Mute
269028 47
VC..1103..
18mm
11mm
20.5mm
33mm
25mm
Master Mute
269028 47
VC..1103..
22mm
16mm
25mm
40mm
32mm
Master Mute
269028 50
VC..1604..
27mm
16mm
28mm
50mm
40mm
Master Mute
269028 50
VC..1604..
销售价 数量
 
2287.95
2965.70
3135.27
3813.68
4491.40
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Mute 切换刀头 SVUC
商品编号:265227 16/11
适用于

减震镗杆柄,编号 265060 – 265076。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加