咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CBN 磨头 电镀 B126
商品编号
552550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
头部直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
552550 1
552550 1,4
552550 1,6
552550 2
552550 2,4
552550 3
552550 4
552550 5
552550 6
552550 8
552550 10
552550 12
552550 15
头部直径
头部长度
形状说明
总长度
柄直径
1mm
4mm
圆柱形
40mm
3mm
1.4mm
4mm
圆柱形
40mm
3mm
1.6mm
4mm
圆柱形
40mm
3mm
2mm
4mm
圆柱形
40mm
3mm
2.4mm
4mm
圆柱形
40mm
3mm
3mm
4mm
圆柱形
40mm
3mm
4mm
5mm
圆柱形
50mm
3mm
5mm
5mm
圆柱形
50mm
3mm
6mm
6mm
圆柱形
60mm
6mm
8mm
8mm
圆柱形
60mm
6mm
10mm
8mm
圆柱形
60mm
6mm
12mm
8mm
圆柱形
60mm
6mm
15mm
10mm
圆柱形
60mm
6mm
销售价 数量
 
241.58
222.45
238.95
249.09
258.27
274.83
280.34
333.61
376.87
488.89
567.91
670.96
933.80

商品详情

商品名称:CBN 磨头 电镀 B126
商品编号:552550 12
提示

金刚石打磨块参见编号 559000;金刚石锉刀参见编号 529150。
应用

手工操作,安装到工业机械臂或者内圆和 CNC 磨床上,用于精磨钻孔,圆弧,轮廓以及去毛刺和倒角加工。
用于所有经过淬硬、调质的钢以及高合金钢。
推荐的圆周速度:立方氮化硼干式加工:15-25 m/s,立方氮化硼湿式加工:20-40 m/s。
技术说明

经过精磨的坯料,带有 CBN 镀层。非常适合进行切削加工以及理想的耐久性,归功于电镀镍接合。
技术参数
磨料缩写
CBN
属性
头部直径
12mm
头部长度
8mm
形状说明
圆柱形
总长度
60mm
柄直径
6mm
应用
钛合金
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
INOC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
湿,最大
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加