咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT机用丝锥 DIN 376
商品编号
134980
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT机用丝锥 DIN 376
商品编号:134980
技术说明

DIN 376(= 刀柄直径收窄) − 可以进行更大深度的加工
技术参数
内冷式
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹刀具种类
用于传统加工的机用丝锥
锥度导程部分的形状
C
螺纹标准
DIN 13
切削方向
右向
螺纹断面角
60degrees
涂层
蒸气氧化处理
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对盲孔
螺纹升角
40degrees
应用
湿,最大
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加