咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
槽刀杆
商品编号
273757
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
柄宽 / 切宽 w
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
273757 12/1,5
273757 12/2
273757 16/1,5
273757 16/2
273757 16/3
273757 20/1,5
273757 20/2
273757 20/3
273757 20/4
273757 25/1,5
273757 25/2
273757 25/3
273757 25/4
273757 32/3
273757 32/4
作用宽度 L4
切入深度 tmax
切宽 W
头部长度 L1
总长度 L
柄宽度
螺栓
12mm
10.5mm
1.5mm
28.5mm
150mm
12mm
279815 4 (TX15;3.5 Nm)
12mm
14mm
2mm
31.5mm
150mm
12mm
279815 4 (TX15;3.5 Nm)
16mm
10.5mm
1.5mm
30mm
100mm
16mm
279815 4 (TX15;3.5 Nm)
16mm
14mm
2mm
31.5mm
100mm
16mm
279815 5 (TX25; 6 Nm)
16mm
21mm
3mm
37mm
100mm
16mm
279815 5 (TX25; 6 Nm)
21.5mm
10.5mm
1.5mm
30mm
125mm
20mm
279815 6 (TX25; 6 Nm)
21.5mm
14mm
2mm
33.5mm
125mm
20mm
279815 6 (TX25; 6 Nm)
21.5mm
21mm
3mm
36.5mm
125mm
20mm
279815 6 (TX25; 6 Nm)
21.5mm
28mm
4mm
48mm
125mm
20mm
279815 7 (TX30; 8 Nm)
26.5mm
10.5mm
1.5mm
29mm
150mm
25mm
279815 6 (TX25; 6 Nm)
26.5mm
14mm
2mm
33.5mm
150mm
25mm
279815 6 (TX25; 6 Nm)
26.5mm
21mm
3mm
36.5mm
150mm
25mm
279815 6 (TX25; 6 Nm)
26.5mm
28mm
4mm
48mm
150mm
25mm
279815 7 (TX30; 8 Nm)
26.5mm
21mm
3mm
36.5mm
170mm
32mm
279815 6 (TX25; 6 Nm)
26.5mm
28mm
4mm
48mm
170mm
32mm
279815 7 (TX30; 8 Nm)
销售价 数量
 
2471.98
2471.98
2593.54
2593.54
2593.54
2739.42
2739.42
2739.42
2739.42
2901.53
2901.53
3015.01
3015.01
3274.35
3274.35

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:槽刀杆
商品编号:273757 32/3
提示

从 19.5 mm 切深(切宽不超过 3 mm)或 24.5 mm 切深(切宽 4 mm 以上)开始,第二个切削刃与工件接触。这可能会产生凹槽。如有必要,使用单刃切断刀片,编号 273656 – 273670。
技术说明

采用高强度工具钢(>1300 N/mm2)加工制成。由于配合凸面刀片装夹,获得针对轴向和径向切削力的最佳耐抗性,继而明显改进表面加工质量和生产效率。
技术参数
应用形式
右向
内冷式
手柄类型
刀夹
属性
作用宽度 L4
26.5mm
切入深度 tmax
21mm
切宽 W
3mm
头部长度 L1
36.5mm
总长度 L
170mm
柄宽度
32mm
螺栓
279815 6 (TX25; 6 Nm)
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加