咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SOMT 09T304 ER
商品编号
215080
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • UNI
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215080 UNI
ISO 代码,转位刀片
修正系数 fz
刀片厚度 E
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
角半径
转位刀片后角
转位刀片(次级刀片)最大横向进给
SOMT 09T304 ER
2.5
3.97mm
0.1mm
5mm
5mm
UNI
0.4mm
12degrees
9.5mm
销售价 数量
 
145.28
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • UNI
数量:

商品详情

商品名称:SOMT 09T304 ER
商品编号:215080 UNI
提示

应用参考值,针对 ae = 0.3 ×D / ap max = 5 mm。
技术说明

格外坚固的转位刀片,尺寸符合 ISO 标准,经过精密烧结和研磨。超细晶粒结构使得刀具韧性更高并且高度耐磨。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加