咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Steel 整体硬质合金立铣刀 HPC
商品编号
203053
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 f8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203053 3
203053 4
203053 5
203053 6
203053 8
203053 10
203053 12
203053 16
203053 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
0.06mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB
3mm
6mm
0.1mm
3mm
6mm
50mm
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.025mm
0.02mm
4
0.08mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB
4mm
8mm
0.1mm
4mm
8mm
54mm
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.025mm
0.02mm
4
0.1mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB
5mm
9mm
0.1mm
5mm
9mm
54mm
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.04mm
0.03mm
4
0.12mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB
6mm
10mm
0.12mm
6mm
10mm
54mm
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.05mm
0.04mm
4
0.16mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB
8mm
12mm
0.2mm
8mm
12mm
58mm
8mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.06mm
0.05mm
4
0.2mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB
10mm
14mm
0.2mm
14mm
14mm
66mm
10mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.08mm
0.06mm
4
0.24mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB
12mm
16mm
0.25mm
16mm
16mm
73mm
12mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.09mm
0.07mm
4
0.32mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB
16mm
22mm
0.3mm
22mm
22mm
82mm
16mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.1mm
0.08mm
4
0.4mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB
20mm
26mm
0.4mm
25mm
26mm
92mm
20mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.13mm
0.1mm
4
销售价 数量
 
652.22
652.22
652.22
652.22
789.11
1137.42
1507.73
3147.23
4772.49
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Steel 整体硬质合金立铣刀 HPC
商品编号:203053 3
优点

槽形经过优化,偏心铲背,大容量排屑槽。
技术说明

用于粗加工和精加工。用于不稳定的加工过程和加工复杂部件。
最大 1×D 条件下能够利用整个切宽,同时确保最高进给量以及理想的加工稳定性。
为了达到尽可能大的加工深度,需留意尺寸 LC(切刃长度)/ ⌀ DC(切刃直径)之间的比例关系!
提示

后继产品用于编号 203031。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加