咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VCGT 220530 FN
商品编号
211861
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • ALU
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
211861 ALU
修正系数 fz
刀片厚度 E
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
更换次数/切刃数量
角半径
转位刀片后角
进给 fz
2.5
5.56mm
0.05mm
15mm
15mm
2
3mm
7degrees
0.25mm
销售价 数量
 
455.39
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • ALU
数量:

商品详情

商品名称:VCGT 220530 FN
商品编号:211861 ALU
提示

ap max = 7 mm,对于粗加工,并且 ae = 1×D。
技术说明

细晶粒的表面结构,经过抛光的导屑槽表面 − 大大降低了产生切屑瘤的几率。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加