咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防护头盔 uvex pronamic E
商品编号
097707
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
颜色
  • WHITE
  • YELLOW
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097707 WHITE
097707 YELLOW
宽度调整
尺寸
重量
颜色
扭转锁
51cm - 65cm
396g
白色
扭转锁
51cm - 65cm
396g
黄色
销售价 数量
 
283.04
283.04
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
  • WHITE
  • YELLOW
数量:

商品详情

商品名称:防护头盔 uvex pronamic E
商品编号:097707 WHITE
标准

DIN EN 397;DIN EN 50365
技术说明

由 HDPE(高密度聚乙烯)制成的轻型防护头盔,带有封闭式头盔壳(无通风),适用于最高 AC 1000 V 和 DC 1500 V 的电工领域。出色的头带几何形状和较大的颈部支撑确保舒适贴合。防止液态金属喷溅物 (MM)。耐低温至 −30 °C 并防护液态金属喷溅物(MM)。
  • 6 点式安全带
  • 30 mm 欧标插槽
  • 人造革防汗带
  • 直型
  • 带有旋转锁扣和较大的颈部支撑

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加