咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防护头盔 uvex pronamic B-WR
商品编号
097706
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
颜色
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097706 BLUE
097706 WHITE
097706 YELLOW
宽度调整
尺寸
系列
重量
颜色
扭转锁
51cm - 65cm
uvex pronamic
406g
蓝色
扭转锁
51cm - 65cm
uvex pronamic
406g
白色
扭转锁
51cm - 65cm
uvex pronamic
406g
黄色
销售价 数量
 
266.30
266.30
266.30
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
数量:

商品详情

商品名称:防护头盔 uvex pronamic B-WR
商品编号:097706 BLUE
标准

DIN EN 397
应用

工业、建筑业、安装
技术说明

Pronamic 代表着出色防护 (protection) 和动态性能 (dynamic):轻质头盔壳体由 HDPE(高密度聚乙烯)制成,具有三个可调通风孔,可确保出色通风效果。优化的头带几何形状和宽大的颈部支撑确保佩戴极为舒适。适配器系统允许将面罩、头盔罩和头盔灯结合使用。耐低温至 −30 °C 并防护液态金属喷溅物(MM)。
  • 6 点式安全带
  • 30 mm Euro-Slot 支座
  • 人造革防汗带
  • 直型
  • 带旋转扣环和宽大颈部支撑

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加