咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
连体工装裤 WX3™
商品编号
091410
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091410 2XL
091410 3XL
091410 L
091410 M
091410 S
091410 XL
性别
男女通用尺码
通用款
2XL
通用款
3XL
通用款
L
通用款
M
通用款
S
通用款
XL
销售价 数量
 
647.18
647.18
647.18
647.18
647.18
647.18
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:连体工装裤 WX3™
商品编号:091410 2XL
技术说明

WX3™ 系列采用耐用且富有弹性的聚酯棉帆布面料“Titanmill Plus Stretch”,适用于工业洗涤。创新设计,融合弹性面料,提供卓越舒适性与活动自由度。所有受力点均采用加固锁边缝线,提升耐用性。
连体工装裤,侧面开口设计,穿脱舒适便捷。
  • 侧面开口配有按扣固定。
  • 两只后袋,外贴式设计。
  • 额外配有七个口袋,包括笔袋和腿兜。
  • 可调节背带。
  • 可调节下摆,适用于长款尺码。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加