咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 恤衫 女式
商品编号
090172
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090172 2XL
090172 3XL
090172 L
090172 M
090172 S
090172 XL
090172 XS
性别
男女通用尺码
女式
2XL
女式
3XL
女式
L
女式
M
女式
S
女式
XL
女式
XS
销售价 数量
 
218.02
218.02
218.02
218.02
218.02
218.02
218.02
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:T 恤衫 女式
商品编号:090172 2XL
技术说明

优质 T 恤衫,100% 棉。柔软的精梳棉在漫长的工作日也能确保舒适的穿着体验。经典的剪裁提供充足的活动空间,结实的缝线确保衣服的版型稳定。经过防缩水预处理。
采用略微收腰剪裁的女士款式。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加