咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Power Clean™ 湿式清洁布 分配容器
商品编号
089299
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • W
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
089299 W
制造商名称
湿润
适合于清洁
颜色
7772
绿色
销售价 数量
 
651.18
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
内容:
  • W
数量:

商品详情

商品名称:Power Clean™ 湿式清洁布 分配容器
商品编号:089299 W
技术说明

WypAll® 擦拭布特别适用于高频使用场景。兼容 Wettask™ 分配器系统以及您选择的任何清洁剂、溶剂或化学品。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加