咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钕磁扁磁铁套装,2 件套带有螺纹衬套 平
商品编号
085939
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085939 22
085939 43
085939 66
085939 88
包括螺纹在内的高度
螺纹
额定保持力
高度
6mm
M4
50N
6mm
6mm
M4
85N
6mm
8.5mm
M5
180N
8.5mm
8.5mm
M8
420N
8.5mm
销售价 数量
 
342.86
514.65
759.11
1157.98
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:钕磁扁磁铁套装,2 件套带有螺纹衬套 平
商品编号:085939 22
应用

用于带有涂装的表面,不会导致刮划,不会打滑。
提示

带有外螺纹的拧装挂钩参见编号 085921。
技术说明

  • 屏蔽式扁平磁体,吸附力达到永磁铁氧体的 3 至 6 倍。
  • 橡胶表面拥有耐腐蚀性并提供表面防护。
  • 橡胶能够提高侧面的夹持力。
  • 钕磁芯。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加