咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 手电筒 Pro 配有蓄电池
商品编号
081399
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081399 P5R-PRO
081399 P7R-PRO
3 档的照度
IP 保护等级
光通量
光通量 2 档
发光持续时间 2 档
发光持续时间 3 档
增亮光通量
增亮照明持续时间
头部直径
总长度
所含充电电池数量
照明时间
蓄电池种类
重量
25lm
IP 68
350lm
100lm
4h
15h
750lm
10s
36mm
131mm
1
1h
锂离子
115g
35lm
IP 68
1000lm
450lm
5.5h
50h
2000lm
10s
42mm
170mm
1
2h
锂离子
224g
销售价 数量
 
569.00
1059.00

商品详情

商品名称:LED 手电筒 Pro 配有蓄电池
商品编号:081399 P5R-PRO
技术说明

LED Lenser 是 LED 手电筒技术领域的佼佼者。在防喷溅水的铝合金外壳内,所有触点均进行了镀金加工,高品质的透镜能够均匀地汇集光束,尽可能减少损耗。所有照明灯均配有可变焦的灯头。
供货范围
包括蓄电池、充电站、腕带、保护元件。
属性
3 档的照度
25lm
IP 保护等级
IP 68
光通量
350lm
光通量 2 档
100lm
发光持续时间 2 档
4h
发光持续时间 3 档
15h
增亮光通量
750lm
增亮照明持续时间
10s
头部直径
36mm
总长度
131mm
所含充电电池数量
1
照明时间
1h
蓄电池种类
锂离子
重量
115g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加