咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 手电筒 带电池
商品编号
081397
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081397 P3
081397 P4
081397 P5
081397 P7
3 档的照度
IP 保护等级
光通量
光通量 2 档
发光持续时间 2 档
发光持续时间 3 档
头部直径
总长度
所含电池数量
照明时间
电池类型
重量
20lm
IP 54
130lm
60lm
4h
6.5h
20mm
94mm
1
2.5h
Micro, AAA
43g
20lm
IP 54
180lm
80lm
10h
23h
15mm
142mm
2
5h
Micro, AAA
60g
20lm
IP 54
200lm
80lm
4h
8h
26mm
119mm
1
2h
Mignon,AA
80g
40lm
IP 54
650lm
300lm
3h
30h
37mm
130mm
4
1h
Micro, AAA
175g
销售价 数量
 
151.89
219.01
349.00
439.01

商品详情

商品名称:LED 手电筒 带电池
商品编号:081397 P3
技术说明

LED Lenser 是 LED 手电筒技术领域的佼佼者。在防喷溅水的铝合金外壳内,所有触点均进行了镀金加工,高品质的透镜能够均匀地汇集光束,尽可能减少损耗。所有照明灯均配有可变焦的灯头。
供货范围
包含电池。
属性
3 档的照度
20lm
IP 保护等级
IP 54
光通量
130lm
光通量 2 档
60lm
发光持续时间 2 档
4h
发光持续时间 3 档
6.5h
头部直径
20mm
总长度
94mm
所含电池数量
1
照明时间
2.5h
电池类型
Micro, AAA
重量
43g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加