咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式圆锯
商品编号
078221
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • BKS18SBL
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
078221 BKS18SBL
供电
制造商名称
所含充电电池数量
按照 EN 标准的最大振动
最大切割深度 90°
最高转速
蓄电池电压
蓄电池种类
规格
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
重量
锯片安装孔径
锯片直径
蓄电池驱动
BKS 18SBL-0
0
<2,5m/s2
57mm
5000min-1
18V
锂离子
便携式圆锯
AEG AS 型 18 V
2.9kg
20mm
165mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • BKS18SBL
数量:

商品详情

商品名称:充电式圆锯
商品编号:078221 BKS18SBL
供货范围

不提供蓄电池和充电器。
技术说明

无刷 Sub-Compact 紧凑型圆锯,可快速强力锯切。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加