咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
美沃奇PACKOUT保温箱
商品编号
A69335
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:美沃奇PACKOUT保温箱
商品编号:A69335 8460


A69335 8460 应用图01.jpgA69335 8460 应用图02.jpg


产品卖点:

- 保冷可长达30小时。

- 防尘防水保护IP65

- 内置收纳盒。

- 增强铰链。

- 抗冲击箱体。

- 一体式开瓶器。

- 可与所有PACKOUTTM组件模块化连接。

- 加固箱盖锁扣。

- 15升容量。

 

产品规格

外部尺寸(mm

249 x 411 x 330

重量(公斤)

2.8

承重能力(公斤)

22.7


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加