A69332 8422 美沃奇PACKOUT紧凑型堆叠式工具
产品卖点:
- 抗冲击箱体。
- IP65。
- 快速调节隔板。
- 内置收纳盘。
- 金属加固锁孔。
- 加固箱盖锁扣及铰链。
- 顶部把手,方便携带。
- 可与所有PACKOUTTM组件模块化连接。
产品规格
外部尺寸(mm) | 249 x 411 x 330 |
内部尺寸(mm) | 229 x 363 x 269 |
重量(公斤) | 2.5 |
承重能力(公斤) | 34 |


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A69332 8424 美沃奇PACKOUT堆叠式工具箱
产品卖点:
- PACKOUTTM模块化存储系统的一部分,可与所有PACKOUTTM堆叠式工具箱组合。
- 抗冲击箱体。
- 防水防尘等级IP65。
- 金属加强杆包角防护。
- 金属加固锁孔。
- 内置整理托盘。
产品规格
外部尺寸(mm) | 561 x 411 x 165 |
内部尺寸(mm) | 500 x 335 x 114 |
重量(公斤) | 4.6 |
承重能力(公斤) | 34 |



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A69332 8425 美沃奇PACKOUT堆叠式大号工具箱
产品卖点:
- PACKOUTTM模块化存储系统的一部分,可与所有PACKOUTTM堆叠式工具箱组合。
- 抗冲击箱体。
- 防水防尘等级IP65。
- 金属加强杆包角防护。
- 金属加固锁孔。
- 内置整理托盘。
产品规格
外部尺寸(mm) | 561 x 411 x 282 |
内部尺寸(mm) | 500 x 335 x 216 |
重量(公斤) | 5.5 |
承重能力(公斤) | 45 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A69332 8430 美沃奇PACKOUT堆叠式收纳盒
产品卖点:
- 可与所有PACKOUTTM组件模块化连接。
- 抗冲击箱体。
- 防水防尘等级IP65。
- 防滑动收纳盒密封件可防止小零部件在收纳盒之间移动。
产品规格
外部尺寸(mm) | 500 x 386 x 117 |
内部尺寸(mm) | 457 x 305 x 91 |
重量(公斤) | 2.9 |


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A69332 8431 美沃奇PACKOUT堆叠式浅口收纳盒
产品卖点:
- 可与所有PACKOUTTM组件模块化连接。
- 抗冲击箱体。
- 防水防尘等级IP65。
- 防滑动收纳盒密封件可防止小零部件在收纳盒之间移动。
产品规格
外部尺寸(mm) | 500 x 414 x 64 |
内部尺寸(mm) | 457 x 305 x 38 |
重量(公斤) | 2.06 |


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A69332 8435 美沃奇PACKOUT紧凑型堆叠式收纳盒
产品卖点:
- 可与所有PACKOUTTM组件模块化连接。
- 抗冲击箱体。
- 防水防尘等级IP65。
- 防滑动收纳盒密封件可防止小零部件在收纳盒之间移动。
产品规格
外部尺寸(mm) | 249 x 386 x 117 |
内部尺寸(mm) | 203 x 305 x 91 |
重量(公斤) | 1.5 |

