咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
美沃奇PACKOUT移动推车
商品编号
A69331
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:美沃奇PACKOUT移动推车
商品编号:A69331 8410

A69331 8410 美沃奇PACKOUT万向轮推车

A69331 8410 应用图01.jpg


产品卖点:

- 可承重114公斤重量,QUICKSTOPTM加载杆使小车在装卸时停止在合适的位置,

顺滑的滚轮,抗冲击聚合物结构,可锁定万向轮,可与所有PACKOUT堆叠式工具箱组合。

 

产品规格

外部尺寸(mm

620 x 480 x 193

重量(公斤)

5

承重能力(公斤)

114









A69331 8427 美沃奇PACKOUT堆叠式滚轮工具箱

A69331 8427 应用图01.jpg


产品卖点:

- 113公斤承重能力,适用于现场多种物料的搬运。

- 完全折叠后50cm的高度适用于更多场景。

- 拉杆可以通过螺丝刀轻松拆卸和安装。

- 228mm车轮具有良好的通过性。

 

产品规格

外部尺寸(mm

561 x 472 x 495

重量(公斤)

10.9

承重能力(公斤)

113


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加